FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-32-40-PPVA-N3 1638843

  • ERIKS:12474453
  • Hersteller:1638843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-32-40-PPVA-N3 1376423

  • ERIKS:12379673
  • Manufacturer:1376423

CHF 86.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026