FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-32-125-PPVA-N3 1638848

  • ERIKS:12474457
  • Hersteller:1638848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-32-125-PPVA-N3 1376427

  • ERIKS:12379743
  • Manufacturer:1376427

CHF 90.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026