FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-200-50-PPVA-N3 2390141

  • ERIKS:12668400
  • Hersteller:2390141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 887.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 959.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G3/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 36x2
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar