FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-200-40-P-N3 2537449

  • ERIKS:12668395
  • Hersteller:2537449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 829.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 897.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G3/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 36x2
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar