FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-160-200-PPVA-N3 2029469

  • ERIKS:12668363
  • Hersteller:2029469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 730.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 789.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G3/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 36x2
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar