FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-125-200-PPVA-N3 2159629

  • ERIKS:12668340
  • Hersteller:2159629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 588.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/2 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M27x2
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-125-200-PPVA-N3 1804963

  • ERIKS:12525467
  • Manufacturer:1804963

CHF 388.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026