FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-125-160-PPVA-N3 2159628

  • ERIKS:12668338
  • Hersteller:2159628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 577.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G1/2 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M27x2
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-125-160-PPVA-N3 1804962

  • ERIKS:12525466
  • Manufacturer:1804962

CHF 381.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026