FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-100-400-PPVA-N3 1646811

  • ERIKS:12474705
  • Hersteller:1646811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G1/2 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-100-400-PPVA-N3 1384814

  • ERIKS:12379834
  • Manufacturer:1384814

CHF 281.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026