FESTO

FESTO Normzylinder DSBG-100-100-PPVA-N3 1646805

  • ERIKS:12474695
  • Hersteller:1646805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBG
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/2 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-100-100-PPVA-N3 1384808

  • ERIKS:12379811
  • Manufacturer:1384808

CHF 241.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026