FESTO

FESTO Normzylinder DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R 1776047

  • ERIKS:12575980
  • Hersteller:1776047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBF
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja