CHF 151.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSBF |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Selbsteinstellende |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 250 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 4 |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Deckel | Aluminium-Druckguss, beschichtet |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.6 bis 12 bar |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |