FESTO

FESTO Normzylinder DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R 1782826

  • ERIKS:12575701
  • Hersteller:1782826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBF
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/2 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja