FESTO

FESTO Normzylinder DSBC-80-70-PPSA-N3 2126639

  • ERIKS:12397576
  • Hersteller:2126639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
70 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar