FESTO

FESTO Normzylinder DSBC-50-150-D3-PPVA-N3 3659477

  • ERIKS:14166226
  • Hersteller:3659477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSBC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.4 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-50-150-PPVA-N3 2098974

  • ERIKS:12397537
  • Manufacturer:2098974

CHF 120.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026