FESTO

FESTO Normzylinder DNC-80-200-PPV-A 163440

  • ERIKS:23210872
  • Hersteller:163440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 551.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-80-200-PPVA-N3 1383340

  • ERIKS:12379848
  • Manufacturer:1383340

CHF 193.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026