FESTO

FESTO Normzylinder DNC-80-20-PPV-A 1922641

  • ERIKS:14486769
  • Hersteller:1922641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-80-20-PPVA-N3 2126594

  • ERIKS:12397568
  • Manufacturer:2126594

CHF 172.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026