FESTO

FESTO Normzylinder DNC-80-150-PPV-A 1922645

  • ERIKS:14486736
  • Hersteller:1922645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-80-150-PPVA-N3 2126599

  • ERIKS:12397566
  • Manufacturer:2126599

CHF 187.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026