FESTO

FESTO Normzylinder DNC-63-70-PPV-A 1922638

  • ERIKS:14486768
  • Hersteller:1922638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
70 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-63-70-PPVA-N3 2125493

  • ERIKS:12397564
  • Manufacturer:2125493

CHF 134.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026