FESTO

FESTO Normzylinder DNC-63-50-PPV-A 163403

  • ERIKS:14486767
  • Hersteller:163403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G3/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-63-50-PPVA-N3 1383580

  • ERIKS:12379713
  • Manufacturer:1383580

CHF 133.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026