FESTO

FESTO Normzylinder DNC-50-160-PPV-A 163375

  • ERIKS:1066871
  • Hersteller:163375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-50-160-PPVA-N3 1366954

  • ERIKS:12379778
  • Manufacturer:1366954

CHF 121.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026