FESTO

FESTO Normzylinder DNC-50-125-PPV-A 163374

  • ERIKS:14486741
  • Hersteller:163374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-50-125-PPVA-N3 1366953

  • ERIKS:12379777
  • Manufacturer:1366953

CHF 118.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026