FESTO

FESTO Normzylinder DNC-40-80-PPV-A 163340

  • ERIKS:1066827
  • Hersteller:163340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-40-80-PPVA-N3 1376659

  • ERIKS:12379694
  • Manufacturer:1376659

CHF 100.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026