

CHF 213.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DNC |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 60 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Type Kolbenstange | Einseitige Kolbenstange |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 10x1.25 |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Material Deckel | Aluminium-Druckguss, beschichtet |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.6 bis 12 bar |