FESTO

FESTO Normzylinder DNC-32-250-P 175214

  • ERIKS:11634304
  • Hersteller:175214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
250 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar