FESTO

FESTO Normzylinder DNC-32-20-PPV-A 1922617

  • ERIKS:14486745
  • Hersteller:1922617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-32-20-PPVA-N3 2123069

  • ERIKS:12397513
  • Manufacturer:2123069

CHF 85.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026