FESTO

FESTO Normzylinder DNC-100-500-PPV-A 163476

  • ERIKS:14486744
  • Hersteller:163476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 778.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 841.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
500 mm
Anschluss
G1/2 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-100-500-PPVA-N3 1384815

  • ERIKS:12379836
  • Manufacturer:1384815

CHF 294.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026