FESTO

FESTO Normzylinder DNC-100-40-PPV-A 163466

  • ERIKS:14486759
  • Hersteller:163466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 616.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 666.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/2 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-100-40-PPVA-N3 1384805

  • ERIKS:12379736
  • Manufacturer:1384805

CHF 233.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026