FESTO

FESTO Normzylinder DNC-100-320-PPV-A 163474

  • ERIKS:14486758
  • Hersteller:163474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 714.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 772.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DNC
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
320 mm
Anschluss
G1/2 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 12 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-100-320-PPVA-N3 1384813

  • ERIKS:12379832
  • Manufacturer:1384813

CHF 270.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026