CHF 158.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMTSO |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | Magnetisch-induktiv |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 3-polig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Max. Ausgangsstrom | 200 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Gewicht | 19 g |
CHF 51.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026