FESTO

FESTO Näherungsschalter SMTSO-1-PS-S-LED-24 30441

  • ERIKS:11627780
  • Hersteller:30441
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 436.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 471.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMTSO-1
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
Magnetisch-induktiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 3-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Max. Ausgangsstrom
200
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
70 g
Alternativen

CHF 51.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026