FESTO

FESTO Näherungsschalter SMTO-8E-NS-S-LED-24 171166

  • ERIKS:11633578
  • Hersteller:171166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMTO-8E
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetoresistiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
12 g
Alternativen

CHF 24.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026