CHF 262.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMTO |
Gehäusebauform | Rund |
Messprinzip | Magnetisch-induktiv |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | NPN |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 2.5 m |
Material Kabelmantel | PVC |
Max. Ausgangsstrom | 200 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Gewicht | 70 g |
CHF 24.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026