FESTO

FESTO Näherungsschalter SMTO-1-PS-K-LED-24-C 151683

  • ERIKS:23209824
  • Hersteller:151683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMTO-1
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
Magnetisch-induktiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
PVC
Max. Ausgangsstrom
200
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
85 g
Alternativen

CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026