FESTO

FESTO Näherungsschalter SMTO-1-NS-S-LED-24-C 151686

  • ERIKS:12262960
  • Hersteller:151686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMTO-1
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
Magnetisch-induktiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Max. Ausgangsstrom
200
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
20 g
Alternativen

CHF 24.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026