CHF 80.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMT-C1 |
Gehäusebauform | Blockbauweise |
Messprinzip | Magnetisch-induktiv |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 10 m |
Material Kabelmantel | TPE-O |
Max. Ausgangsstrom | 200 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP68 |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 114.5 g |