FESTO

FESTO Näherungsschalter SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12 571341

  • ERIKS:12266515
  • Hersteller:571341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMT-C1
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
Magnetisch-induktiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker, M12x1, 3-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
0.3 m
Material Kabelmantel
TPE-O
Max. Ausgangsstrom
200
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
32.6 g