CHF 50.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMT-8 |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetoresistiv |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | NPN |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel offenes Ende 3-adrig |
Kabellänge | 2.5 m |
Material Kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. Ausgangsstrom | 100 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 0 g |
CHF 24.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026