FESTO

FESTO Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE 551373

  • ERIKS:12264041
  • Hersteller:551373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMT-10M
Gehäusebauform
Für Rundnut
Messprinzip
magnetoresistiv
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 5 bis 30 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
24 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -40 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Gewicht
16.8 g