CHF 52.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMT-10 |
Gehäusebauform | Für Rundnut |
Messprinzip | magnetoresistiv |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Stecker, M8x1, 3-polig |
Kabellänge | 0.3 m |
Material Kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. Ausgangsstrom | 100 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 0 g |