FESTO

FESTO Näherungsschalter SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE 8065030

  • ERIKS:14086621
  • Hersteller:8065030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMT-10
Gehäusebauform
Für Rundnut
Messprinzip
magnetoresistiv
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
100
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Gewicht
0 g