CHF 65.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMPO-8E |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | Magnetisch |
Schaltzustandsanzeige | Optisch |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 60 °C |
Schutzart (IP) | IP65 |
Gewicht | 11 g |