

CHF 48.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMEO-8E |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Standard | EN 60947-5-2 |
Betriebsspannung bei DC | von 12 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | kontaktbehaftet bipolar |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 3-polig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Material Kabelmantel | PUR |
Max. Ausgangsstrom | 500 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |
Gewicht | 9 g |