FESTO

FESTO Näherungsschalter SMEO-4U-K-LED-24 36198

  • ERIKS:23210216
  • Hersteller:36198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMEO
Gehäusebauform
Rund
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 27 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
70 g
Alternativen

CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026