FESTO

FESTO Näherungsschalter SMEO-4U-K-LED-230 150011

  • ERIKS:11629801
  • Hersteller:150011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMEO
Gehäusebauform
Rund
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
DIN EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 250 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, 2-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Material Kabelmantel
PVC
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
70 g