CHF 139.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMEO-1 |
Gehäusebauform | Blockbauweise |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Standard | DIN EN 60947-5-2 |
Betriebsspannung bei DC | von 0 bis 200 V |
Ausführung des Schaltausgangs | kontaktbehaftet bipolar |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 2-adrig |
Kabellänge | 2.5 m |
Material Kabelmantel | TPE-S |
Max. Ausgangsstrom | 1000 |
Umgebungstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Gewicht | 100 g |