CHF 132.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SMEO-1 |
Gehäusebauform | Blockbauweise |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Betriebsspannung bei DC | von 12 bis 27 V |
Ausführung des Schaltausgangs | kontaktbehaftet bipolar |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 3-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 5 m |
Material Kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. Ausgangsstrom | 1000 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |
Gewicht | 130 g |
CHF 24.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026