FESTO

FESTO Näherungsschalter SMEO-1-B 30457

  • ERIKS:23210169
  • Hersteller:30457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SMEO-1
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
DIN EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 0 bis 200 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel, 2-adrig
Kabellänge
2.5 m
Material Kabelmantel
PVC
Max. Ausgangsstrom
1000
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP67
Gewicht
100 g