Eriks
FESTO

FESTO Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE 543863

  • ERIKS:11650035
  • Hersteller:543863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SME-8M
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 5 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -40 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP68
Gewicht
58.3 g
Alternativen

CHF 24.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026