CHF 53.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SME-8 |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Standard | EN 60947-5-2 |
Betriebsspannung bei DC | von 12 bis 27 V |
Ausführung des Schaltausgangs | kontaktbehaftet bipolar |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel, offenes Ende, 2-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 2.5 m |
Material Kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. Ausgangsstrom | 80 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |
Gewicht | 27.9 g |