Eriks
FESTO

FESTO Näherungsschalter SME-8-K5-LED-24 175404

  • ERIKS:23210805
  • Hersteller:175404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SME-8
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
kontaktbehaftet bipolar
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
5 m
Material Kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom
500
Umgebungstemperatur
von -40 bis 70 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP67
Gewicht
60 g
Alternativen

CHF 24.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026